PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1109398
Art der Verriegelung - ohne
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP50
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151020989
Sonepar Artikelnummer
121324371
Hersteller Artikelnummer
1109398
Hersteller Typ
QPD QSK 2,5 VPE100
Hersteller Artikel Nr.:
1109398
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP50
Mit Verlierschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


