PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274810
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151467692
Sonepar Artikelnummer
121327542
Hersteller Artikelnummer
1274810
Hersteller Typ
PRC 5-TERM-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1274810
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg
Schutzkappe, Artikelfamilie: PRC 35, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Aderquerschnitt min.: 0,75 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsspannung: 1000, Kabeldurchmesser min.: 9,5 mm, Kabeldurchmesser max.: 12,5 mm, Abschlusskappe zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit


