Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1277189

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Dichtung - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Mit Verlierschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151471026

Sonepar Artikelnummer

121327576

Hersteller Artikelnummer

1277189

Hersteller Typ

QPD QSK BK 4X2,5 FS LE

Hersteller Artikel Nr.:

1277189

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Dichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Mit Verlierschutz:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Schutzkappe, Produktfamilie: QPD, schwarz