PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411404
Art der Verriegelung - ohne
Mit Dichtung - Nein
Farbe - sonstige
Schutzart (IP), montiert - IP50
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356932127
Sonepar Artikelnummer
121331890
Hersteller Artikelnummer
1411404
Hersteller Typ
QPD PSK 5X6,0
Hersteller Artikel Nr.:
1411404
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP50
Mit Verlierschutz:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


