PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414728
Mit Dichtung - Ja
Farbe - schwarz
Schutzart (IP), montiert - IP66
Mit Verlierschutz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626033129
Sonepar Artikelnummer
121332810
Hersteller Artikelnummer
1414728
Hersteller Typ
QPD QSK BK 5X1,5 FS
Hersteller Artikel Nr.:
1414728
Mit Dichtung:
Ja
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Mit Verlierschutz:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
100 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


