PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414759
Art der Verriegelung - ohne
Mit Dichtung - Nein
Farbe - gelb
Schutzart (IP), montiert - IP50
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626033686
Sonepar Artikelnummer
121332831
Hersteller Artikelnummer
1414759
Hersteller Typ
QPD PSK 5X1,5
Hersteller Artikel Nr.:
1414759
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Dichtung:
Nein
Farbe:
gelb
Schutzart (IP), montiert:
IP50
Mit Verlierschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
80 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


