PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1476945
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151889890
Sonepar Artikelnummer
121336914
Hersteller Artikelnummer
1476945
Hersteller Typ
CBC-PRC COVER M 800V
Hersteller Artikel Nr.:
1476945
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
Schutzkappe, Artikelfamilie: ArcZero, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 800 VDC, Schutzkappe im ungesteckten Zustand montieren., Anwendungsbereich: DC-Grids


