PHOENIX CONTACT - Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1665907
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Mit Verlierschutz - Nein
Umgebungstemperatur - 110 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918128098
Sonepar Artikelnummer
121342488
Hersteller Artikelnummer
1665907
Hersteller Typ
MSK 2
Hersteller Artikel Nr.:
1665907
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Mit Verlierschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
110 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.016 kg


