Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Doppelstockklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3210981

  • PEN-Funktion möglich - Ja

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356419055

Sonepar Artikelnummer

120352650

Hersteller Artikelnummer

3210981

Hersteller Typ

PTTB 2,5-PE/N

Hersteller Artikel Nr.:

3210981

PEN-Funktion möglich:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

47.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.013 kg

Schutzleiter-Doppelstockklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. und 2. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau