PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0443049
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16 .. 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918002282
Sonepar Artikelnummer
120061142
Hersteller Artikelnummer
0443049
Hersteller Typ
USLKG 50
Hersteller Artikel Nr.:
0443049
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
20 mm
Höhe:
70.5 mm
Tiefe:
75.85 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.160 kg


