PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3036136
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918819095
Sonepar Artikelnummer
120111670
Hersteller Artikelnummer
3036136
Hersteller Typ
ST 10-PE
Hersteller Artikel Nr.:
3036136
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Klammeranschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
10.2 mm
Höhe:
71.5 mm
Tiefe:
49.56 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg


