PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0441083
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918002169
Sonepar Artikelnummer
120111674
Hersteller Artikelnummer
0441083
Hersteller Typ
USLKG 3
Hersteller Artikel Nr.:
0441083
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
42.5 mm
Tiefe:
45.8 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


