PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074143
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356347303
Sonepar Artikelnummer
120352714
Hersteller Artikelnummer
3074143
Hersteller Typ
USLKG 35 N
Hersteller Artikel Nr.:
3074143
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 .. 35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
53.4 mm
Tiefe:
58.6 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg


