PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3208139
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356564434
Sonepar Artikelnummer
120402248
Hersteller Artikelnummer
3208139
Hersteller Typ
PT 1,5/S-PE
Hersteller Artikel Nr.:
3208139
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
3.5 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
30.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


