PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3208171
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356564359
Sonepar Artikelnummer
120402251
Hersteller Artikelnummer
3208171
Hersteller Typ
PT 1,5/S-TWIN-PE
Hersteller Artikel Nr.:
3208171
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
3.5 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
30.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


