PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0709725
PEN-Funktion möglich - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918254100
Sonepar Artikelnummer
121317033
Hersteller Artikelnummer
0709725
Hersteller Typ
OTTA 6-PE-1
Hersteller Artikel Nr.:
0709725
PEN-Funktion möglich:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
11 mm
Höhe:
43.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.034 kg


