PHOENIX CONTACT - Schutzleiter-Reihenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049615
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grün/gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356140782
Sonepar Artikelnummer
121361705
Hersteller Artikelnummer
3049615
Hersteller Typ
RTO 3-PE
Hersteller Artikel Nr.:
3049615
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
12.3 mm
Höhe:
66 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


