Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzleiterklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1329495

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5 .. 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151623067

Sonepar Artikelnummer

121094542

Hersteller Artikelnummer

1329495

Hersteller Typ

XTV 6-PE

Hersteller Artikel Nr.:

1329495

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 110 °C

Breite:

8.2 mm

Höhe:

62.8 mm

Tiefe:

42.2 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb