PHOENIX CONTACT - Schutzleiterklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1329674
PEN-Funktion möglich - Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4063151625320
Sonepar Artikelnummer
121094548
Hersteller Artikelnummer
1329674
Hersteller Typ
XTV 16-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1329674
PEN-Funktion möglich:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Breite:
12.2 mm
Höhe:
77.2 mm
Tiefe:
49.8 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.053 kg


