PHOENIX CONTACT - Schützschild-Marker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0807740
Farbe - weiß
Länge - 7.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918156954
Sonepar Artikelnummer
121318135
Hersteller Artikelnummer
0807740
Hersteller Typ
SS-3R 20X7 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0807740
Farbe:
weiß
Länge:
7.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
19 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Schützschildmarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 20 mm, Anzahl der Einzelschilder: 40, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 20 mm


