PHOENIX CONTACT - Schützschild-Marker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824467
Farbe - weiß
Länge - 7.5 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356355186
Sonepar Artikelnummer
121318567
Hersteller Artikelnummer
0824467
Hersteller Typ
SS-3R 20X7 WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824467
Farbe:
weiß
Länge:
7.5 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
19 mm
Höhe:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg
Schützschildmarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, für Klemmenbreite: 20 mm, Textfeldhöhe: 7 mm, Textfeldbreite: 20 mm


