PHOENIX CONTACT - Schützschild-Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5031171
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095406
Sonepar Artikelnummer
120373150
Hersteller Artikelnummer
5031171
Hersteller Typ
SS-ZB WH
Hersteller Artikel Nr.:
5031171
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
3.2 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


