PHOENIX CONTACT - Schützschild-Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824470
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356355216
Sonepar Artikelnummer
121318568
Hersteller Artikelnummer
0824470
Hersteller Typ
SS-ZB WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824470
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.001 kg
Schützschild-Zackband, bestellbar: streifenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 20 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


