PHOENIX CONTACT - Schützschild-Zackband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5031650
Farbe - gelb
Länge - 9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095499
Sonepar Artikelnummer
121364992
Hersteller Artikelnummer
5031650
Hersteller Typ
SS-ZB YE
Hersteller Artikel Nr.:
5031650
Farbe:
gelb
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
3.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Schützschild-Zackband, Streifen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


