Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch (1 Stück = 10m)

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch (1 Stück = 10m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3240699

  • Nenndurchmesser - 18 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356737197

Sonepar Artikelnummer

120463122

Hersteller Artikelnummer

3240699

Hersteller Typ

WP-STEEL ZC 21

Hersteller Artikel Nr.:

3240699

Nenndurchmesser:

18 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Innendurchmesser:

18 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Biegeradius, statisch:

40 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-50 .. 250 °C

Zugfestigkeit:

500 N

Gewicht:

0.173 kg/m

Farbe:

sonstige

Hängelast:

450 N

Elektrische Eigenschaften:

nicht geklärt

Flammverbreitend:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

1.000 kg

Schutzschlauch, Material: Stahl, verzinkt, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 18 mm, Gesamtlänge: 10 m