Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch (1 Stück = 50m)

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch (1 Stück = 50m)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3240684

  • Nenndurchmesser - 28.5 mm

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

  • Innendurchmesser - 23 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356736510

Sonepar Artikelnummer

120465391

Hersteller Artikelnummer

3240684

Hersteller Typ

WP-PA HF 28,5 BK

Hersteller Artikel Nr.:

3240684

Nenndurchmesser:

28.5 mm

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

23 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ummantelungswerkstoff:

sonstige

Einsatztemperatur:

-40 .. 120 °C

Zugfestigkeit:

100 N

Halogenfrei:

Ja

Innen glatt:

Nein

Außen glatt:

Nein

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

schwarz

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.250 kg

Schutzschlauch, Material: PA 6, UV-beständig: ja, flexibel, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0, Innendurchmesser: 23 mm, Gesamtlänge: 50 m