PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240682
Nenndurchmesser - 15.8 mm
Außendurchmesser - 15.8 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736497
Sonepar Artikelnummer
121363513
Hersteller Artikelnummer
3240682
Hersteller Typ
WP-PA HF 15,8 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240682
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Außendurchmesser:
15.8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
35 mm
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Halogenfrei:
Ja
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.765 kg


