PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240683
Nenndurchmesser - 21.2 mm
Außendurchmesser - 21.2 mm
Innendurchmesser - 16.5 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736503
Sonepar Artikelnummer
121363514
Hersteller Artikelnummer
3240683
Hersteller Typ
WP-PA HF 21,2 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240683
Nenndurchmesser:
21.2 mm
Außendurchmesser:
21.2 mm
Innendurchmesser:
16.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Halogenfrei:
Ja
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
14.000 kg


