PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240697
Nenndurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 10 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736961
Sonepar Artikelnummer
121363520
Hersteller Artikelnummer
3240697
Hersteller Typ
WP-STEEL ZC 10
Hersteller Artikel Nr.:
3240697
Nenndurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
20 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Einsatztemperatur:
-50 .. 250 °C
Zugfestigkeit:
500 N
Farbe:
sonstige
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
1.000 kg


