PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240843
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Außendurchmesser - 34.5 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736596
Sonepar Artikelnummer
121363646
Hersteller Artikelnummer
3240843
Hersteller Typ
WP-PA HF-HB 34,5 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240843
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Außendurchmesser:
34.5 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
65 mm
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Halogenfrei:
Ja
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.129 kg


