PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240844
Nenndurchmesser - 42.5 mm
Außendurchmesser - 42.5 mm
Innendurchmesser - 36 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736602
Sonepar Artikelnummer
121363647
Hersteller Artikelnummer
3240844
Hersteller Typ
WP-PA HF-HB 42,5 BK
Hersteller Artikel Nr.:
3240844
Nenndurchmesser:
42.5 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Innendurchmesser:
36 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
90 mm
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Halogenfrei:
Ja
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
98.225 kg


