PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240854
Nenndurchmesser - 36 mm
Außendurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736800
Sonepar Artikelnummer
121363657
Hersteller Artikelnummer
3240854
Hersteller Typ
WP-SPIRAL PVC C 36
Hersteller Artikel Nr.:
3240854
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.000 kg


