PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240855
Nenndurchmesser - 45 mm
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 38 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736817
Sonepar Artikelnummer
121363658
Hersteller Artikelnummer
3240855
Hersteller Typ
WP-SPIRAL PVC C 45
Hersteller Artikel Nr.:
3240855
Nenndurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
36 mm
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Ummantelungswerkstoff:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Halogenfrei:
Nein
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.000 kg


