PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240861
Nenndurchmesser - 36 mm
Außendurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736879
Sonepar Artikelnummer
121363664
Hersteller Artikelnummer
3240861
Hersteller Typ
WP-SPIRAL PU C HF 36
Hersteller Artikel Nr.:
3240861
Nenndurchmesser:
36 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Halogenfrei:
Ja
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
blau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.000 kg


