PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240862
Nenndurchmesser - 45 mm
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 38 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356736886
Sonepar Artikelnummer
121363665
Hersteller Artikelnummer
3240862
Hersteller Typ
WP-SPIRAL PU C HF 45
Hersteller Artikel Nr.:
3240862
Nenndurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
36 mm
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Zugfestigkeit:
100 N
Halogenfrei:
Ja
Innen glatt:
Nein
Außen glatt:
Nein
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
blau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.000 kg


