PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240871
Nenndurchmesser - 22 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356737265
Sonepar Artikelnummer
121363674
Hersteller Artikelnummer
3240871
Hersteller Typ
WP-STEEL PVC C 27
Hersteller Artikel Nr.:
3240871
Nenndurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
60 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Zugfestigkeit:
500 N
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
1.000 kg


