PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240873
Nenndurchmesser - 38 mm
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 38 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356737388
Sonepar Artikelnummer
121363676
Hersteller Artikelnummer
3240873
Hersteller Typ
WP-STEEL PVC C 45
Hersteller Artikel Nr.:
3240873
Nenndurchmesser:
38 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
120 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 90 °C
Zugfestigkeit:
500 N
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Mit Zulassung nach UL:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
10.000 kg


