PHOENIX CONTACT - Schutzschlauch Befestigungswinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241080
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Einsatztemperatur - -40 .. 200 °C
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356712231
Sonepar Artikelnummer
121363868
Hersteller Artikelnummer
3241080
Hersteller Typ
WP-BASE A PG21
Hersteller Artikel Nr.:
3241080
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 200 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.037 kg


