PHOENIX CONTACT - Schutzschlauchadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1422884
Mit Außengewinde - Nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gesamtlänge - 20 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626316567
Sonepar Artikelnummer
121334432
Hersteller Artikelnummer
1422884
Hersteller Typ
WP-CTA POM 13,0 BK
Hersteller Artikel Nr.:
1422884
Mit Außengewinde:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Mit Zugentlastung:
Nein
EMV-Zugentlastung:
Nein
Anschluss 1:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


