PHOENIX CONTACT - Security-Appliance

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702547
xDSL - Nein
Montageart - sonstige
Anzahl der WAN-Ports - 1
Ethernet - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626290423
Sonepar Artikelnummer
120543111
Hersteller Artikelnummer
2702547
Hersteller Typ
FL MGUARD CENTERPORT
Hersteller Artikel Nr.:
2702547
xDSL:
Nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der WAN-Ports:
1
Ethernet:
Ja
ISDN:
Nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
Nein
Analog:
Nein
USB:
Nein
Leerchassis:
Nein
Protokoll:
IPv4 und IPv6
Anzahl der Voice-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Firewall:
Ja
VPN:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
9.000 kg


