PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200151
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 19.5 mm
Höhe - 92.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356547345
Sonepar Artikelnummer
121355267
Hersteller Artikelnummer
2200151
Hersteller Typ
UM-PRO 72 COVER-L BK
Hersteller Artikel Nr.:
2200151
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
19.5 mm
Höhe:
92.3 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
39.45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


