PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200173
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 10.35 mm
Höhe - 78.49 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356547635
Sonepar Artikelnummer
121355285
Hersteller Artikelnummer
2200173
Hersteller Typ
UM-PRO LID-73 BK
Hersteller Artikel Nr.:
2200173
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
10.35 mm
Höhe:
78.49 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
68.95 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


