PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200933
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 75.4 mm
Höhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716512
Sonepar Artikelnummer
121355435
Hersteller Artikelnummer
2200933
Hersteller Typ
UM-ALU 4-72 COVER AL
Hersteller Artikel Nr.:
2200933
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
75.4 mm
Höhe:
2 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76061191
Gewicht:
0.027 kg


