PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200951
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 105.4 mm
Höhe - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716536
Sonepar Artikelnummer
121355453
Hersteller Artikelnummer
2200951
Hersteller Typ
UM-ALU 4-100,5 COVER AL
Hersteller Artikel Nr.:
2200951
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
105.4 mm
Höhe:
2 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76161000
Gewicht:
0.039 kg


