PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2200971
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 45.4 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356721134
Sonepar Artikelnummer
121355471
Hersteller Artikelnummer
2200971
Hersteller Typ
UM-ALU 4 LID45 PA BK
Hersteller Artikel Nr.:
2200971
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
45.4 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


