PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2201230
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 10.35 mm
Höhe - 97.51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356747684
Sonepar Artikelnummer
121355498
Hersteller Artikelnummer
2201230
Hersteller Typ
UM-PRO LID-92 KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2201230
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
10.35 mm
Höhe:
97.51 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
39.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


