PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2202034
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 10.35 mm
Höhe - 78.43 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626005454
Sonepar Artikelnummer
121355739
Hersteller Artikelnummer
2202034
Hersteller Typ
UM-BASIC/PRO LID-73N KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2202034
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
10.35 mm
Höhe:
78.43 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
29.75 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


