PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906131
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Gehäuse anreihbar - Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918131272
Sonepar Artikelnummer
121359119
Hersteller Artikelnummer
2906131
Hersteller Typ
UM 45-SE
Hersteller Artikel Nr.:
2906131
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


