PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2909057
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Breite - 6.45 mm
Höhe - 127.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918386139
Sonepar Artikelnummer
121359673
Hersteller Artikelnummer
2909057
Hersteller Typ
UM122-SEFE/L KMGY
Hersteller Artikel Nr.:
2909057
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Breite:
6.45 mm
Höhe:
127.5 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
27.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


