Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Seitenelement

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Seitenelement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2909442

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Gehäuse anreihbar - Nein

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918171681

Sonepar Artikelnummer

121359682

Hersteller Artikelnummer

2909442

Hersteller Typ

UM122-SEMFE-A92

Hersteller Artikel Nr.:

2909442

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grün

RAL-Nummer:

6021

Tiefe:

127.5 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.029 kg

Strangprofilgehäuse, Seitenelement, Tiefe: 127,5 mm